ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 45° kulma NPT 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 45° kulma
Kierre - NPT
Nimelliskoko tuumissa - 2"
Vastakierre - ei
Rakennetyyppi - ulkokierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013572
Toimittajan tuotenumero
714.450.1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
45° kulma
Kierre:
NPT
Nimelliskoko tuumissa:
2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
kyllä
Käyttölämpötila:
-50...105 °C
Maadoituksella:
kyllä
ANAMET Anaconda Compact -sarjan 45° metallinen kulmaliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen liittämiseen kohteissa, joissa kaapelointi vaatii loivan suunnanmuutoksen. Kompakti niklatusta messingistä valmistettu rakenne helpottaa asennusta rajallisessa tilassa ja tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden. Laipallinen holkki varmistaa turvallisen kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus mahdollistaa käytön vaativissa teollisuusympäristöissä.