HAGER - Painike - kal. 5104/510401 valo VAL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Painike - kal. 5104/510401 valo VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Merkintä/ilmaisu:

symboli "valo"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610090152

Sähkönumero

2115636

Toimittajan tuotenumero

WTF5285WG1

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

26.5 mm

Korkeus:

24.1 mm

Malli / Tyyppi:

kosketuspainike

Syvyys:

30 mm

Merkintä/ilmaisu:

symboli "valo"

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Painikenuppi valo-symbolilla painike-/merkkivalo E10 puhtaanvalkoinen kiiltävä

Painikenuppi painike- ja merkkivalokalusterungoille 5104 ja 510401, lamppusymbolimerkinnällä. Materiaali halogeeniton duroplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan