HAGER - Painike - kal. 5104/510401 PUN läpin.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Merkintä/ilmaisu:
ei oleTärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610090176
Sähkönumero
2115638
Toimittajan tuotenumero
WTF5285R
Tukkuerä
10
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
26.5 mm
Korkeus:
24.1 mm
Malli / Tyyppi:
kosketuspainike
Syvyys:
30 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
3003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Merkkivalopainike painike- ja merkkivalokalusterungoille 5104 ja 510401, merkkivalotoiminnon lisäämiseksi kalusterunkoon E10 hohtolampun kanssa. Materiaali halogeeniton duroplast-muovi, väri punainen läpinäkyvä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan