ENKO - Ruuvitulppa - ENRT 6/30 (150 kpl)

Enko As
KopioiKopioi
ENKO - Ruuvitulppa - ENRT 6/30 (150 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3...4 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1318712

Toimittajan tuotenumero

001060

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

3...4 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Ruuvin pituus:

30 mm

Pituus:

30 mm

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

35 mm

Sopii ranskalaiseen puuruuviin:

ei

Sopii solubetonille:

ei

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Soveltuu kipsille:

kyllä

Väri:

valkoinen

Sopii lastulevylle:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Läpivientiasennus:

ei

Esiasennus:

kyllä

Välikappaleasennus:

ei

ENRT 6/30 yleistulppa, polypropyleeni

Edullinen yleistulppa, joka muodostaa kiristettäessä vahvan laajennuksen. Tulppaa voi käyttää kaikissa yleisissä kiinnitusalustoissa: tavallinen kipsilevy, komposiittilevy, puuperusteinen rakennuslevy, luonnonkivi, betoni, tiiliskivi jne. Materiaali: iskunkestävää polypropyleenia (PP), käyttölämpötila: −50 °C ... 80 °C.