ENKO - Ruuvitulppa - ENRT 10/56 (50 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 6...7 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1318714
Toimittajan tuotenumero
001070
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
6...7 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Ruuvin vähimmäispituus:
50 mm
Pituus:
56 mm
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
60 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
valkoinen
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Edullinen yleistulppa, joka muodostaa kiristettäessä vahvan laajennuksen. Tulppaa voi käyttää kaikissa yleisissä kiinnitusalustoissa: tavallinen kipsilevy, komposiittilevy, puuperusteinen rakennuslevy, luonnonkivi, betoni, tiiliskivi jne. Materiaali: iskunkestävää polypropyleenia (PP), käyttölämpötila: −50 °C ... 80 °C.