LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN ROUND 1,3W/827 90lm DIMG4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
1.3...1.3 WTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1.3...1.3 W
Valovirta - 90...90 lm
Kanta - G4
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4099854762697
Sähkönumero
4738798
Toimittajan tuotenumero
4099854762697
Tukkuerä
20
Lampputeho:
1.3...1.3 W
Valovirta:
90...90 lm
Kanta:
G4
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
35 mm
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
27 mm
Säteen kulma:
100...100 °
Valotehokkuus:
69 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Väri:
monivärinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
90 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
155...155 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
2 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
63.42 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LED PIN PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, himmennettävä ja energiatehokkaan LED-pienoislampun yleisimpien Pin-halogeenipolttimoiden tilalle. LED-pienoislamput voivat olla suurempia kuin vanhat halogeenipolttimot, joten kannattaa varmistaa mahtuuko LED-pienoislamppu valaisimeen.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 90 lm (vastaa 10 W)
- Kupu: Round Pin
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Kyllä, vaihekulmahimmennys
- Kanta: G4 / 12 V
- Teho: 1,3 W
- Valotehokkuus: 69 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: G
- Mitat (Pituus/halkaisija): 40 x 27 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 5 vuotta