LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN ROUND 2W/827 190lm DIM G4

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

2...2 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2...2 W

  • Valovirta - 190...190 lm

  • Kanta - G4

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4099854762727

Sähkönumero

4738799

Toimittajan tuotenumero

4099854762727

Tukkuerä

20

Lampputeho:

2...2 W

Valovirta:

190...190 lm

Kanta:

G4

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

35 mm

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

27 mm

Säteen kulma:

100...100 °

Valotehokkuus:

95 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

190 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

215...215 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

46.17 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDVANCE LED PIN Round Performance 2W 2700K G4 himmennettävä LED-pienoislamppu. Valovirta 190 lm (vastaa 20 W), valotehokkuus 95 lm/W ja energialuokka F. Mitat: 40 x 27 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h.

LED PIN PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, himmennettävä ja energiatehokkaan LED-pienoislampun yleisimpien Pin-halogeenipolttimoiden tilalle. LED-pienoislamput voivat olla suurempia kuin vanhat halogeenipolttimot, joten kannattaa varmistaa mahtuuko LED-pienoislamppu valaisimeen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 190 lm (vastaa 20 W)
  • Kupu: Round Pin
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Kyllä, vaihekulmahimmennys
  • Kanta: G4 / 12 V
  • Teho: 2 W
  • Valotehokkuus: 95 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 40 x 27 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Lista yhteensopivista muuntajista löytyy osoitteesta: ledvance.fi/ecg