JUNG - Keskiölevy - Hotellikorttikytkin, alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniMalli / Tyyppi:
hotellikorttiTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377204157
Sähkönumero
2113920
Toimittajan tuotenumero
AL2990CARD
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
hotellikortti
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9007
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Tuote on tarkoitettu hotellikortin telineeksi ja varmistamaan hotellivieraan turvallisuus. Hotellikorttikytkin säästää energiaa, koska kaikki mahdolliset huoneen sähkölaitteet kytkeytyvät pois päältä kun hotellikortti poistetaan telineestä. Kojeena käytetään kojetta 533EUFI. Nollajohtimen kytkeminen on suositeltavaa. Erillinen N-liitin mahdollistaa hehku- tai led-merkkivalon kytkemisen samaan potentiaaliin.