JUNG - Vipu - Linssillä, alumiini

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Vipu - Linssillä, alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377235250

Sähkönumero

2113923

Toimittajan tuotenumero

AL2990KO5

Tukkuerä

1

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9007

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Vipu linssillä, alumiini

Vipu kytkinkojeille, joissa on merkki- tai kontrollivalo: 502KOEU, 502KOEUFI (2-kytkin merkkivalolla, 10A/250V), 503KOEU, 503KOEUFI (3-kytkin merkkivalolla, 16A/400V), 506KOEU, 506KOEUFI (6-kytkin merkkivalolla, 10A/250V), 501-20KOU (1-kytkin merkkvalolla, 20A/250V), 502-20KOU (2-kytkin merkkivalolla, 20A/250V), 506-20KOU (6-kytkin merkkivalolla, 20A/250V), Painikekojeille: 531EU (1-painike, 10A/250V), 533EU (6-painike, 10A/250V), 533-2U, 534EU.