SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iC40 virtak 3P+N 80A 24 nap

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iC40 virtak 3P+N 80A 24 nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Sopii laitteiden lukumäärälle:

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 9 mm

  • Pituus - 491 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489443535

Sähkönumero

3254397

Toimittajan tuotenumero

A9XPC724

Tukkuerä

8

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

9 mm

Pituus:

491 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

8

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan