SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iC40 virtak 1P+N 80A 12 nap

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iC40 virtak 1P+N 80A 12 nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Napojen lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 9 mm

  • Pituus - 272 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489443573

Sähkönumero

3254407

Toimittajan tuotenumero

A9XPC612

Tukkuerä

12

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

2

Jakoväli:

9 mm

Pituus:

272 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

12

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

230 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan