BALS - Voimajatkopistorasia - 310515 3PNE 16A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941145855
Sähkönumero
2428319
Toimittajan tuotenumero
310515
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
nikkelöity
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tapahtumatekniikkaan
-Pistotulppa
-Kokonaan musta
-Quick-Connect jousiliittimin
-Polyamidia
-MULTI-GRIP-kaapeliläpivienti tiivisteellä ja integroidulla vedonpoistolla.
-Rungon ruuviton pikalukitus
-Johdin max. 2,5 mm²
-Mitat 157x71x91 mm
-Kaapeleille 8-18,0 mm²
-Kosketinlevy on valmistettu polyamidista
-Nikkelöidyt koskettimet