BALS - Voimajatkopistorasia - 310518 3PNE 63A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941202343
Sähkönumero
2428329
Toimittajan tuotenumero
310518
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tapahtumatekniikkaan
-Pistotulppa TE
-Kokonaan musta
-Ruuviliittimin
-Polyamidia
-MULTI-GRIP-kaapeliläpivienti tiivisteellä ja integroidulla vedonpoistolla.
-Rungon ruuviton pikalukitus
-Johdin max. 16,0 mm²
-Mitat 252x97x109 mm
-Kaapeleille 16-36,0 mm²
-Kosketinkotelo on valmistettu korkeaa lämpötilaa kestävästä materiaalista
-Nikkelöidyt koskettimet