NORWESCO - Voimapistorasia - 516 3PNE 16A 6h IP67

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP67

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Eristetty asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720195276739

Sähkönumero

2446124

Toimittajan tuotenumero

604055

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Asennustapa:

pinta-asennus

Eristetty asennus:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

380-415 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ulkoinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

Kaapeliläpivienti:

muu

Kontaktin materiaali:

CuZn

Voimapistorasia 3PNE 16A 6h IP67 380-415V punainen

Voimapistorasia Power CEE 516 3PNE 16A 6h IP67 380-415V

Kestävä ja käyttäjäystävällinen voimapistorasia. Täyttää standardin EN 60309-2 ​​jännitteille 380–415V vaatimukset. Voimapistorasia on suora ja ruuviliittimillä. Valmistusmateriaali on kestävä PA6 muovi. Liittimet on valmistettu kupari-sinkki (CuZn) seoksesta turvallisen ja varman liitoksen aikaansaamiseksi. Voimapistorasiassa on ylhäällä yksi M25 läpivienti. Läpivientiholkki ilman vedonpoistoa sisältyy. Voimapistorasian väri on punainen. Käyttölämpötila -25°C - +80°C.

Nämä ominaisuudet tekevät Power CEE tuoteperheestä ihanteellisen pohjoismaisiin ilmastoihin ja teollisuussovelluksiin, joissa pitkäaikainen ja luotettava suorituskyky on välttämätöntä.

  • Navat 3PNE, 6h, 16A
  • Ruuviliittimet CuZn
  • Jännite 380-415V
  • Kotelointiluokka IP67
  • Valmistettu PA6 muovista
  • Käyttölämpötila -25°C - +80°C
  • Yksi läpivienti M25
  • Väri punainen

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan