NORWESCO - Voimapistorasia - 563 3PNE 63A 6h IP67

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Kotelointiluokka (IP):

IP67
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP44

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Eristetty asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8720195276951

Sähkönumero

2446126

Toimittajan tuotenumero

604057

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Asennustapa:

pinta-asennus

Eristetty asennus:

kyllä

Rungon väri:

harmaa

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

380-415 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ulkoinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

Kaapeliläpivienti:

muu

Kontaktin materiaali:

CuZn

Voimapistorasia 3PNE 63A 6h IP67 380-415V punainen

Voimapistorasia Power CEE 563 3PNE 63A 6h IP67 380-415V

Kestävä ja käyttäjäystävällinen voimapistorasia. Täyttää standardin EN 60309-2 ​​jännitteille 380–415V vaatimukset. Voimapistorasia on suora ja ruuviliittimillä. Valmistusmateriaali on kestävä PA6 muovi. Liittimet on valmistettu kupari-sinkki (CuZn) seoksesta turvallisen ja varman liitoksen aikaansaamiseksi. Voimapistorasiassa on yksi M32 ja yksi M40 läpivienti. Voimapistorasian väri on punainen. Käyttölämpötila -25°C - +80°C.

Luotettavan ja varman liitännän varmistamiseksi voimapistorasian kosketinholkit on lamellittyyppiset. Lamelleilla saadaan oikea puristusvoima ja minimoivat sähköisen resistanssin voimapistotulpan ja voimapistorasian välisessä kytkennässä.

Nämä ominaisuudet tekevät Power CEE tuoteperheestä ihanteellisen pohjoismaisiin ilmastoihin ja teollisuussovelluksiin, joissa pitkäaikainen ja luotettava suorituskyky on välttämätöntä.

  • Navat 3PNE, 6h, 63A
  • Ruuviliittimet CuZn
  • Jännite 380-415V
  • Kotelointiluokka IP67
  • Valmistettu PA6 muovista
  • Käyttölämpötila -25°C - +80°C
  • Läpiviennit M40 + M32
  • Väri punainen

NORWESCO -tuote

Tutustu NORWESCO-sarjaan