FRONIUS - Akkupaketti - Fronius PRO 12.0

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Akkupaketti - Fronius PRO 12.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Akun nimelliskapasiteetti:

12 kWh

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - DC

  • Lähtöjännite AC - 212.52 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Akun tyyppi - litium-ioni

  • Enimmäislähtövirta DC - 50 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798217

Toimittajan tuotenumero

9798217

Tukkuerä

0

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Lähtöjännite AC:

212.52 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Akun tyyppi:

litium-ioni

Enimmäislähtövirta DC:

50 A

Akun nimelliskapasiteetti:

12 kWh

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

11.9 kWh

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Kuormituksen hallinta:

kyllä

RS-485 liityntä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Leveys:

579 mm

Korkeus:

775 mm

Syvyys:

449 mm

Energianhallintatoiminnon kuormituksen huippurajoitus:

kyllä

Energianhallintatoiminto oman kulutuksen optimointi:

kyllä

Fronius Reserva PRO akkukokonaisuus. Tuotenimen mukaan akun bruttokapasiteetti. Katso datalehdestä tarkemmat akkukokonaisuuden tiedot.

Liitäntäkaapeli ostettava metrimäärän mukaan invertterin ja akun etäisyyteen perustuen. Liittimet sisältyvät tuotekokonaisuuteen.