FRONIUS - Akkupaketti - Fronius PRO 24.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Lähtöjännite AC - 425.04 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Akun tyyppi - litium-ioni
Enimmäislähtövirta DC - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798220
Toimittajan tuotenumero
9798220
Tukkuerä
0
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Lähtöjännite AC:
425.04 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Akun tyyppi:
litium-ioni
Enimmäislähtövirta DC:
50 A
Akun nimelliskapasiteetti:
24 kWh
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
23.9 kWh
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Kuormituksen hallinta:
kyllä
RS-485 liityntä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Leveys:
579 mm
Korkeus:
1255 mm
Syvyys:
449 mm
Energianhallintatoiminnon kuormituksen huippurajoitus:
kyllä
Energianhallintatoiminto oman kulutuksen optimointi:
kyllä
Liitäntäkaapeli ostettava metrimäärän mukaan invertterin ja akun etäisyyteen perustuen. Liittimet sisältyvät tuotekokonaisuuteen.