SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 10-20 kV - XVRW 49240 95-240/20 240-300/10

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...300 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496548

Sähkönumero

5249654

Toimittajan tuotenumero

5249654

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Peruskutistejatkosta XVRW 49240 käytetään yhdessä lisätarvikepakkaustenXVRO 1… kanssa. Käyttöalue: 240-300 mm2 10 kV ja 95-240 mm² 20 kV.

Peruskutistejatkosta XVRW 49240 käytetään yhdessä lisätarvikepakkaustenXVRO 1… kanssa. Käyttöalue: 240-300 mm2 10 kV ja 95-240 mm² 20 kV.