Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 10-20 kV - XVRW 49400

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 10-20 kV - XVRW 49400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

400...400 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 400...400 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496487

Sähkönumero

5249648

Toimittajan tuotenumero

XVRW 49400

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

400...400 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Peruskutistejatkosta XVRW 49400 käytetään yhdessä lisätarvikepakkaustenXVRO 1… kanssa. Käyttöalue: 400-500 mm2 10 kV ja 300-400 mm² 20 kV.