SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus APYAKMM - PLKVJ - XVRO 1242 240-300 mm2 10 kV
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
240...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 240...300 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 6/10 (12) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052496166
Sähkönumero
5249616
Toimittajan tuotenumero
XVRO 1242
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
240...300 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
6/10 (12) kV
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
kyllä
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 49240. Käyttöalue: APYAKMM -PLKVJ 240-300 mm2 10 kV.