SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus APYAKMM - PLKVJ - XVRO 1241 95-185 mm2 10 kV
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95...185 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...185 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 6/10 (12) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052496159
Sähkönumero
5249615
Toimittajan tuotenumero
XVRO 1241
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95...185 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
6/10 (12) kV
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
kyllä
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 4970. Käyttöalue: APYAKMM -PLKVJ 95-185 mm2 10 kV.