ABB - Data-asennuskotelo - DATA800 IP20C FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - ei ole
Leveys - 550 mm
Korkeus - 800 mm
Syvyys - 112 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101096
Sähkönumero
3310109
Toimittajan tuotenumero
2TQN000006Y0101
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
ei ole
Leveys:
550 mm
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
112 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Kattolevyllä:
ei
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
RAL-numero:
9016
Data-osa täyttää M65/2015 määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineetLexCom ja AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. VärisävyRAL9016. Data-osa 550x800x112 mm, pinta / uppoasennukseen. Data-osa täyttää 65D/2019 vaatimukset. 27 kpl RJ45 Actassi tai AMP, 3M, Keystone-liitinpaikkaa. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


