ABB - Data-asennuskotelo Fe - DATA500 IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

275 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm

Korkeus:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - ei ole

  • Leveys - 275 mm

  • Korkeus - 500 mm

  • Syvyys - 102 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101393

Sähkönumero

3310139

Toimittajan tuotenumero

2TQN000111Y0104

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

ei ole

Leveys:

275 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

102 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ovien lukumäärä:

1

Kattolevyllä:

ei

Maadoituksella:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

RAL-numero:

9016

LexCom ja AMP, 3M, Keystone-liittimille, RAL 9016

DData-asennuskotelo saneerauskohteisiin, pinta-asennus IP20C, mitat 275x500x102 mm. Voidaan asentaa erillisasennuksena tai ryhmäkeskuksen RP2E12JS (3310140) yhteyteen, samaan sarjaan kuuluu myös 1T-mittauskeskus 1M2T00S (3310110). Data-osa täyttää uusimmat määräykset. RJ45 liitintelineet Actassi ja AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan