ABB - Kaapelijakokaappi as.levyllä - CDC 020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 350 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 1200 mm
Syvyys - 220 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
254 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7331980002962
Sähkönumero
5451202
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300396
Tukkuerä
1
Leveys:
350 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
220 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Asennuslevyllä:
kyllä
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
kyllä
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
sinkitty
Lukkojen lukumäärä:
1
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kabeldon CDC 020 laitekaappi, sisältää asennuslevyn, integroidut jalat, rakenne kuumasinkitty teräs


