ABB - Merkkilamppu - 8375R 5-24V/0,5-2,5mA,LED

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valonlähteen tyyppi:

LED
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothehkulamppu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothohtolamppu

Nimellisjännitealue:

5...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...250 V

Virrankulutus:

0.5 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.4 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - punainen

  • Nimellisjännitealue - 5...24 V

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199004877

Sähkönumero

2106084

Toimittajan tuotenumero

8375R

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

punainen

Nimellisjännitealue:

5...24 V

Sisältää lampun:

kyllä

Virrankulutus:

0.5 mA

Merkkilamppu. 5-24V/0.5-2.5mA. LED. 1-vipuisille kytkimille



LED-merkkivalolamput kytkimille ja painonapeille
LED-merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painonapeille. Kytkinrungosta riippuen voidaan merkkilamppu kytkeä monellakin eri tavalla merkki- tai hakuvaloksi. Asennus ja lampun vaihto voidaan suorittaa irroittamalla vipu.