ABB - Ovi - OVI-IP20-550X1350 IP20C FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - muu
Leveys - 499 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
115 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033101195
Sähkönumero
3310119
Toimittajan tuotenumero
2TQN000012Y0101
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
499 mm
Korkeus:
1240 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
suojaovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x1350, oven mitat 499x1236,sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016. IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x1350, oven mitat 499x1236, sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016._x000D__x000D_Soveltuu seuraaviin keskuksiin:_x000D_33 101 04, RY5E51JS_x000D_33 101 05, COMBI5E33JS27_x000D_33 101 06, COMBI5E39JS27_x000D_33 101 07, COMBI5E45JS27_x000D_33 101 14, YM5T39JS_x000D_33 101 15, YM5T45JS_x000D_33 101 27, KNX-KOTELO1350_x000D_
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


