ABB - Ovi - OVI-IP20-550X800 IP20C FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - muu
Leveys - 499 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
56 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 59 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Näpsä Smart
EAN-koodi
6410033101164
Sähkönumero
3310116
Toimittajan tuotenumero
2TQN000013Y0101
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
499 mm
Korkeus:
686 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
suojaovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



