Etusivu

ABB - Vikavirtasuojakytkin - 2-napainen 25A 30mA AUTOREC.

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Selektiivinen suojaus - ei

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542289753

Sähkönumero

3211240

Toimittajan tuotenumero

FARI2TESTA-25/0.03

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

25 A

Vikavirran tyyppi:

A

Selektiivinen suojaus:

ei

Nimellisjännite:

400 V

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

kyllä

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

1 kA

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

80 mm

2-napainen 25A 30mA AUTO-/AUTORECLOSE 10kA, 230VAC, 1P+N, A-Tyyppi

F-ATI- ja F-ARI-malleissa automaattinen testaus tapahtuu ilman että virta katkeaa. Näin voidaan minimoida myös huoltohenkilöstön tehtävät liittyen vikavirtasuojakytkinten testaukseen.

F-ARI ja F-ATI sopivat erityisesti ympäristöihin, joissa katkeamaton toiminta on olennaisen tärkeää ja huoltokustannukset korkeita. Esimerkiksi lentokentillä ja sairaaloissa vikavirtasuojien huolellinen tarkastus on tärkeää, jotta voidaan varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Automaattisten testien lisäksi F-ARI-sarjan vikavirtasuojakytkin pyrkii kytkemään vikavirtasuojan uudelleen päälle virran katkeamisen jälkeen (vikavirta- tilanne ei ole pysyvä).

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan