ABB - Vikavirtasuojakytkin - 4-napainen 40A 30mA AUTOREC.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 40 A
Vikavirran tyyppi - A
Selektiivinen suojaus - ei
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8012542290056
Sähkönumero
3211241
Toimittajan tuotenumero
FARI4TESTA-40/0.03
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
40 A
Vikavirran tyyppi:
A
Selektiivinen suojaus:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
kyllä
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
1 kA
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
80 mm



