ABB - Virtakisko SU200M - 1-napainen 57 moduulia UL 489

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 57
Jakoväli - 17.5 mm
Pituus - 1020 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779949910
Sähkönumero
3217640
Toimittajan tuotenumero
PS1/57/25BP-C
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
57
Jakoväli:
17.5 mm
Pituus:
1020 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
57
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
57
Poikkipinta-ala:
25 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
480 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Terminen mitoituskestovirta Icw:
10 kA



