ABB - Virtakisko SU200M - 2-napainen 56 moduulia UL 489

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Napojen lukumäärä - 56

  • Jakoväli - 17.6 mm

  • Pituus - 1003 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779949941

Sähkönumero

3217641

Toimittajan tuotenumero

PS2/56/25BP-C

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

2

Napojen lukumäärä:

56

Jakoväli:

17.6 mm

Pituus:

1003 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

28

Poikkipinta-ala:

25 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

480 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

harmaa

Terminen mitoituskestovirta Icw:

10 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-napainen 56 moduulia UL 489 25mm2, L1-L1-…

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan