AIRAM - Vakiolamppu - T8 1200 830 G13 2800lm

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot438 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18...18 W

  • Valovirta - 2800...2800 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 1200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

153 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200306364

Sähkönumero

4710223

Toimittajan tuotenumero

A7LEM7

Tukkuerä

10

Lampputeho:

18...18 W

Valovirta:

2800...2800 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

1200 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

26 mm

Säteen kulma:

210...210 °

Valotehokkuus:

155 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2800 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

82...82 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Perinteisen 36W (120cm) T8-loisteputken korvaava opaali led-valoputki 18W 3000K G13 2800lm, korkea valotehokkuus 155lm/W, 50000h 26x1200mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). Taajuus ~50/60Hz.

Pro Led T8 1200 830 G13

Led-putkilla korvataan vanhat loisteputket. Airamin T8 led-putket ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita ja ne soveltuvat korvaamaan vastaavanmittaisia loisteputkia sellaisenaan. Tavallisen sytyttimen tilalle vahdetaan pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. Led-putket sopivat perinteisillä magneettikuristimilla varustettuihin valaisimiin ja suorakytkentään. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin.

  • Pitkä polttoikä 50 000 tuntia.
  • Valotehokkuus 155 lm/W.
  • Lasikupu: helppo asentaa (ei taivu).
  • Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa.
  • Led-”sytytin” mukana pahvipakkauksessa.
  • Korvaavat 18 W, 36 W ja 58 W loisteputket.
  • Värilämpötila 3000 K.
  • Värintoistoindeksi CRI > 80.
  • Avauskulma 210°.
  • Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).
  • Viiden vuoden takuu.

AIRAM

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan