AIRAM - Vakiolamppu - T8 1500 830 G13 3700lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 24...24 W
Valovirta - 3700...3700 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 1500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
175 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200306371
Sähkönumero
4710224
Toimittajan tuotenumero
A7LEM8
Tukkuerä
10
Lampputeho:
24...24 W
Valovirta:
3700...3700 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
1500 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
26 mm
Säteen kulma:
210...210 °
Valotehokkuus:
154 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3700 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
115...115 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
24 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Airam Pro led-putket 3000KAiramin Pro-sarjan led-putket ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita - valoteho on jopa 166 lm/W. Led-putkilla varmistetaan parempi valon laatu verrattuna loisteputkiin. Led-putkien hyvä valotehokkuus korostuu erityisesti kylmissä olosuhteissa. Led-putki soveltuu korvaamaan vastaavan mittaiset loisteputket sellaisenaan. Tavallisen sytyttimen tilalle vaihdetaan pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. Led-putket sopivat myös sellaisenaan led-putkille tarkoitettuihin valaisimiin. Led-putket sopivat myös suoraan verkkovirralle (230 V) kytkentämuutoksella. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf). Pitkä polttoikä 50 000 tuntia. Valotehokkuus 155 lm/W. Lasikupu: helppo asentaa (ei taivu). Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa. Led-”sytytin” mukana pahvipakkauksessa. Korvaavat 18 W, 36 W ja 58 W loisteputket. Värilämpötila 3000 K. Värintoistoindeksi CRI > 80. Avauskulma 210°. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf). Viiden vuoden takuu.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan