AIRAM - Vakiolamppu - T8 590 830 G13 1450lm

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

590 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot438 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9...9 W

  • Valovirta - 1450...1450 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 590 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200306388

Sähkönumero

4710225

Toimittajan tuotenumero

A7LEM9

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9...9 W

Valovirta:

1450...1450 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

590 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

26 mm

Säteen kulma:

210...210 °

Valotehokkuus:

161 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1450 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

42...42 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

9 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Perinteisen 18W T8-loisteputken korvaava led-valoputki 9W 3000K G13 1450lm, valotehokkuus 161lm/W, 50000h 26x590mm, pahvipakkaus. Putken mukana ns. led-sytytin (oikosulkukytkin).Ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla yhteinen kuristin.

Airam Pro led-putket 3000KAiramin Pro-sarjan led-putket ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita - valoteho on jopa 161 lm/W. Led-putkilla varmistetaan parempi valon laatu verrattuna loisteputkiin. Led-putkien hyvä valotehokkuus korostuu erityisesti kylmissä olosuhteissa. Led-putki soveltuu korvaamaan vastaavan mittaiset loisteputket sellaisenaan. Tavallisen sytyttimen tilalle vaihdetaan pakkauksen mukana tuleva led-sytytin. Led-putket sopivat myös sellaisenaan led-putkille tarkoitettuihin valaisimiin. Led-putket sopivat myös suoraan verkkovirralle (230 V) kytkentämuutoksella. 59 cm putki ei sovellu kaksilamppuisiin valaisimiin, joissa lampuilla on yhteinen kuristin. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf). Pitkä polttoikä 50 000 tuntia. Valotehokkuus jopa 161 lm/W. Lasikupu: helppo asentaa (ei taivu). Täysin tasainen rakenne kannan ja putken välillä: vahva kesto kuljetuksissa. Led-”sytytin” mukana pahvipakkauksessa. Korvaavat 18 W, 36 W ja 58 W loisteputket. Värilämpötila 3000 K. Värintoistoindeksi CRI > 80. Avauskulma 210°. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf). Viiden vuoden takuu.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan