ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 90° kulma, Pg21 3/4

Anamet Europe B.V.
KopioiKopioi
ANAMET - Anaconda Compact liitin metalli - 90° kulma, Pg21 3/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

90° kulma

Kierrekoko:

PG21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG13,5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG29
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG36
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG42
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotPG48

Nimelliskoko tuumissa:

3/4"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1,1/4"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1/2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3/8"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5/16"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - 90° kulma

  • Kierrekoko - PG21

  • Nimelliskoko tuumissa - 3/4"

  • Vastakierre - ei

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013532

Toimittajan tuotenumero

710.921.1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

90° kulma

Kierrekoko:

PG21

Nimelliskoko tuumissa:

3/4"

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa koteloon:

kierre

Yksiosainen:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

kyllä

Käyttölämpötila:

-50...105 °C

Maadoituksella:

kyllä

ANAMET Anaconda Compact 90° kulmaliitin Pg21, 3/4", niklattu messinki, IP66/IP67

ANAMET Anaconda Compact -sarjan 90° metallinen kulmaliitin on tarkoitettu Anaconda Sealtite -suojaletkujen luotettavaan liittämiseen teollisuus- ja koneenrakennussovelluksissa. Kompakti, niklatusta messingistä valmistettu rakenne soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa kaapelin läpivienti vaatii kulmaliitännän ja asennustila on rajallinen. Liittimen laipallinen holkki varmistaa tukevan kiinnityksen suojaletkuun, ja IP66/IP67-suojausluokitus sekä hyvä korroosionkestävyys mahdollistavat käytön vaativissa ympäristöissä. Liitin soveltuu useimmille Anaconda Sealtite -suojaletkutyypeille.