BACHMANN - Kaapelitien kansi - LOOP ROUND RAL 9006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...25 mm
Kierrekoko (metrinen) - 80
Kaapeliläpivienti - pyöreä
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298014994
Sähkönumero
1435701
Toimittajan tuotenumero
930.300
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...25 mm
Kierrekoko (metrinen):
80
Kaapeliläpivienti:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
80 mm
Seinämän paksuus:
0...0 mm
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
muu
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
ei
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaasunkestävä:
ei
Toiminnallinen ja laadukas kaapeliläpivienti kestävää zamak- materiaalia (sinkin metalliseos, joka sisältää seosmetalleina enimmäkseen alumiinia, magnesiumia ja kuparia).
Kannessa musta harjasosa sekä irrotettava, lukittava kansi, joka voidaan kiinnittää neljään eri asentoon. Asennussyvyys 21mm ja asennusreiän halkaisija 80mm. Väri metallinharmaa/ alumiini RAL9006.
Muut värivaihtoehdot omilla sähkönumeroillaan:
1435702 rosteri
1435703 musta
1435704 valkoinen


