BACHMANN - Kaapelitien kansi - LOOP ROUND rosteri

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...25 mm

  • Kaapeliläpivienti - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 80 mm

  • Seinämän paksuus - 0...0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298015007

Sähkönumero

1435702

Toimittajan tuotenumero

930.301

Tukkuerä

12

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...25 mm

Kaapeliläpivienti:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

80 mm

Seinämän paksuus:

0...0 mm

Halogeeniton:

ei

Väri:

muu

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

muu

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

ei

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kaasunkestävä:

ei

LOOP ROUND Kaapeliläpivienti pöytään, zamak 80mm halkaisija, ROSTERI

Toiminnallinen ja laadukas kaapeliläpivienti kestävää zamak- materiaalia (sinkin metalliseos, joka sisältää seosmetalleina enimmäkseen alumiinia, magnesiumia ja kuparia.), Kannessa musta harjasosa sekä irrotettava, lukittava kansi, joka voidaan kiinnittää neljään eri asentoon. Asennussyvyys 21mm ja asennusreiän halkaisija 80mm. Väri Rosteri.

Muut värivaihtoehdot omilla sähkönumeroillaan:
1435701 metallinharmaa
1435703 musta
1435704 valkoinen