BACHMANN - Kaapelitien kansi - LOOP ROUND valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 0...25 mm
Kaapeliläpivienti - pyöreä
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 80 mm
Seinämän paksuus - 0...0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
40572908015021
Sähkönumero
1435704
Toimittajan tuotenumero
930.303
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...25 mm
Kaapeliläpivienti:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
80 mm
Seinämän paksuus:
0...0 mm
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
muu
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
ei
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaasunkestävä:
ei
Toiminnallinen ja laadukas kaapeliläpivienti kestävää zamak- materiaalia (sinkin metalliseos, joka sisältää seosmetalleina enimmäkseen alumiinia, magnesiumia ja kuparia.), Kannessa musta harjasosa sekä irrotettava, lukittava kansi, joka voidaan kiinnittää neljään eri asentoon. Asennussyvyys 21mm ja asennusreiän halkaisija 80mm. Väri Valkoinen, RAL9016.
Muut värivaihtoehdot omilla sähkönumeroillaan:
1435702 rosteri
1435701 metallinharmaa
1435703 musta


