BACHMANN - Pistorasia - TWIST, 2 x pr. MATTAVALKOINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Taittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
73 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298031298
Sähkönumero
2514483
Toimittajan tuotenumero
931.250
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Upotussyvyys:
40 mm
Korkeus:
42.5 mm
Halkaisija:
115 mm
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
17...35 °C
Kiiltoaste:
matta
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TWIST-pistorasia 2:lla schukopistorasialla. Kannen väri valkoinen, RAL 9010. 40mm asennussyvyyden ansiosta, Twist-pistorasia voidaan asentaa myös laatikoston päälle. Kannen voi sulkea kätevästi silloin kuin pistorasiat eivät ole käytössä. Pistorasiassa on kiinteä 2 metrinen virtajohto, sekä mukana pakkauksessa irtonainen schukopistotulppa.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


