BALS - Voimajatkopistorasia - 310518 3PNE 63A-6H 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Voimajatkopistorasia - 310518 3PNE 63A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941202343

Sähkönumero

2428329

Toimittajan tuotenumero

310518

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kokonaan musta jatkopistorasia, MG, TE,RL

Tapahtumatekniikkaan

-Pistotulppa TE
-Kokonaan musta
-Ruuviliittimin
-Polyamidia
-MULTI-GRIP-kaapeliläpivienti tiivisteellä ja integroidulla vedonpoistolla.
-Rungon ruuviton pikalukitus
-Johdin max. 16,0 mm²
-Mitat 252x97x109 mm
-Kaapeleille 16-36,0 mm²
-Kosketinkotelo on valmistettu korkeaa lämpötilaa kestävästä materiaalista
-Nikkelöidyt koskettimet