BUSSMANN - Kahvasulake 800A/690VAC - 800NHG4B 690VAC gG-gL 800A 4

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Kahvasulake 800A/690VAC - 800NHG4B 690VAC gG-gL 800A 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 800 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590323819

Sähkönumero

3175330

Toimittajan tuotenumero

800NHG4B-690

Tukkuerä

12

Nimellisvirta:

800 A

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH4

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

800NHG4B 690VAC gG-gL 800A koko 4 veitset pulttikiinnitys

Kahvasulake 800 A 690VAC käyttöluokka gG-gL koko 4, pulttikiinnitys kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan