CARIITTI - Koristerengas - KALUSTESARJA GP-65 KR (6-OS)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - kromi
Pituus - 20 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911700
Sähkönumero
4191170
Toimittajan tuotenumero
1532620
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
kromi
Pituus:
20 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
22 mm
KALUSTESARJA GP-65 KROMI, 6-OSAINEN. VALAISTAAN JOKO KUIDUILLA TAILEDEILLÄ (ESIM. 4191153/4191155).


