CARIITTI - LED-profiili Huuhto Easy - Huuhto Easy 1960 mm 3000K 32W

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971476

Sähkönumero

4197147

Toimittajan tuotenumero

1532455

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

945 lm

Teho per metri:

16 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

18 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

62

Kokonaispituus:

1960 m

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Avauskulma:

107 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Korkeus/syvyys:

16 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Sisältää päätyosan:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Huuhto Easy 1960 mm. 32W/24V. 3000K. lineaariledvalaisin



Huuhto Easy valaisimet ovat todella monikäyttöisiä. Ne toimivat erittäin hyvin keittiön välitilan valaistuksessa ja niitä voidaan käyttää myös epäsuoraan valaistukseen kattopinnan kautta. Värilämpötiloista valittavana lämpimämpi 3000K ja kylmempi 4000K. Voit yhdistellä kuudesta eri mittaisesta Huuhto Easystä juuri oikean mittaisen valaisimen. Profiilit kytkeytyvät suoraan toisiinsa tai yhdysliittimen avulla. Profiilin kiinnitys mukana tulevilla jousi- tai piilokiinnikkeillä, joilla valaisin kiinnittyy kauniisti ilman näkyviä kiinnityspisteitä. Kansi on satiinipintainen ja poistaa led-valon pistemäisyyden lähes täysin. Värilämpötiloista valittavana lämpimämpi 3000K ja kylmempi 4000K. Leveä valonjako, soveltuu esimerkiksi keittiön työtasojen, hyllyjen, katto- ja seinäpintojen valaistukseen.
- 3000K
- Pituus 1960 mm, leveys 18 mm, korkeus 16 mm
- 24 V / 24 W
- 1890 lm
- IP44
Huomioi asennusta suunniteltaessa, että profiilin syöttökaapelin liitin lisää kokonaispituutta 20-40 mm. Helppo asentaa mukana tulevilla valmiilla kiinnikkeillä. Profiileja voi liittää peräkkäin max. 5 m.
Muuntaja ja syöttökaapeli tilattava erikseen.

CARIITTI -tuote

Tutustu CARIITTI-sarjaan