CARIITTI - LED-profiilisarja - SAUNA LINEAR 4M (LED) + SPOT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
6 WTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 6 W
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041971513
Sähkönumero
4197151
Toimittajan tuotenumero
1516663
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Teho per metri:
1 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
35 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
1
Kokonaispituus:
4 m
Jännitetyyppi:
AC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
II
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Halkaisija:
16 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Sarja koostuu seuraavista tuotteista: 2 kpl 2 metrin lineaaritankoja, 1 kpl led-kiuaskuitu (lasi) 5.0 m linssillä, 4 kpl led-valonlähteitä lineaaritankojen päihin, johdon pituus 2,5 m. Saunaan sopiva himmennettävä virtalähde. Sarjan virtalähdekotelo on suojausluokaltaan IP55 ja LED-valonlähteet IP55.
Virtalähde voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle, max. asennuskorkeus 80 cm lattiasta. Valonlähteissä on 1 W ledit. Lineaaritangon ja LED-valonlähteiden max. asennuskorkeus on 1,5 m lattiasta. Värilämpötila 3000K.
Lineaaritanko valaistaan molemmista päistä ja tanko on mahdollista lyhentää paikan päällä, esim. sirkkelillä. Tanko ei ole ympärivalaiseva. Asennusvaiheessa tankoa suuntaamalla saadaan valo ohjattua haluttuun suuntaan. Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Virtalähde ja led-valonlähteet soveltuvat pinta-asennukseen.
CARIITTI -tuote
Tutustu CARIITTI-sarjaan


