Etusivu

CARIITTI - Saunavalaisin - SAUNA LINEAR 3M (LED)

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 W

Kokonaispituus:

3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430080020171

Sähkönumero

4197230

Toimittajan tuotenumero

1816009

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

1 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

35 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

1

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Halkaisija:

16 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Kokonaispituus:

3 m

SAUNA LINEAR 3M LED-SARJA, 3000K 3W 350mA, 2 X 1,5 M LINEAARITANKO, 3KPL VALONLÄHDE 1W 2.5 M:N JOHDOLLA, VIRTALÄHDE HIMMENNETTÄVÄ IP55KOTELOLLA

Sauna linearilla saat tasaisen valon selkänojaan sekä ylälauteen etureunaan. Tällä sarjalla saat yhdistämällä nämä kaksi tankoa yhden 3 m pituisen valaisimen.

Sarja koostuu seuraavista tuotteista:
- 2 kpl 1,5 m lineaaritanko
- 3 kpl led-valonlähteitä (3000K); kaksi tankojen päihin ja yksi tankojen väliin. Johtojen pituus 2,5 m.
- Saunaan sopiva himmennettävä virtalähde IP55
- Ta 125°

Sarjan virtalähde on suojausluokaltaan IP55 ja LED-valonlähteet IP55. Virtalähde voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle, max. asennuskorkeus 80 cm lattiasta, kts. asennusohje. Valonlähteissä on 1 W ledit.

Lineaaritangon ja LED-valonlähteiden (3000K) max. asennuskorkeus on 1,5 m lattiasta.

Lineaaritanko valaistaan molemmista päistä ja tanko on mahdollista lyhentää paikan päällä, esim. sirkkelillä. Tanko ei ole ympärivalaiseva. Asennusvaiheessa tankoa suuntaamalla saadaan valo ohjattua haluttuun suuntaan. Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Virtalähde ja led-valonlähteet soveltuvat myös pinta-asennukseen.

Tähän sarjaan voit lisätä vielä 4 led-valonlähdettä.