CARIITTI - Saunavalaisin - SAUNA LINEAR 6M + SPOT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
8 WTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sauna Linear LED
EAN-koodi
6430080020188
Sähkönumero
4197231
Toimittajan tuotenumero
1816010
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Teho per metri:
1 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
35 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
1
Jännitetyyppi:
AC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
II
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Halkaisija:
16 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Kokonaispituus:
6 m
Sauna linearilla saat tasaisen valon selkänojaan sekä ylälauteen etureunaan. Tällä sarjalla saat kaksi 3 m pitkää valaisinta, lisäksi sarja sisältää LED-kiuaskuidun kiukaan valaisuun.
Sarja koostuu seuraavista tuotteista:
- 4 kpl 1,5 m lineaaritankoja
- 1 kpl led-kiuaskuitu lasi 5.0 m (2700K) linssillä
- 6 kpl led-valonlähteitä (3000K), neljä tankojen päihin ja kaksi tankojen väliin. Johtojen pituus 2,5 m.
- Saunaan sopiva himmennettävä virtalähde IP55.
- Ta 125°
Sarjan virtalähde on suojausluokaltaan IP55 ja LED-valonlähteet IP55. Virtalähde voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle, max. asennuskorkeus 80 cm lattiasta, kts. asennusohje. Valonlähteissä on 1 W ledit.
Lineaaritangon ja LED-valonlähteiden (3000K) max. asennuskorkeus on 1,5 m lattiasta.
Lineaaritanko valaistaan molemmista päistä ja tanko on mahdollista lyhentää paikan päällä, esim. sirkkelillä. Tanko ei ole ympärivalaiseva. Asennusvaiheessa tankoa suuntaamalla saadaan valo ohjattua haluttuun suuntaan. Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Virtalähde ja led-valonlähteet soveltuvat myös pinta-asennukseen.
Tähän sarjaan ei voi lisätä led-valonlähteitä.



