CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL10-E161 IP55


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 1.7 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 16
Valon väri - valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija - 1.5...1.5 mm
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041796420
Sähkönumero
4179642
Toimittajan tuotenumero
1524010
Tukkuerä
10
Projektorin teho:
1.7 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
16
Valon väri:
valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija:
1.5...1.5 mm
Pituus:
2500 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, vaihdettava
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
16 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
II
Leveys:
90 mm
Korkeus/syvyys:
40 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
1,7 W led-projektorilla varustettu saunavalaistussarja takaa alhaisen energiankulutuksen sekä erittäin pitkän käyttöiän. Täysin äänettömät, vähän lämpöätuottavat led-projektorit ovat erityisesti saunavalaistukseen suunniteltu. Tämä sarja soveltuu pienen n. 2 m2 saunan valaisuun.
- Ei himmennettävä
- 230V/1,7 W/350 mA
- 3000 K/Ra > 85
- Projektorin suojausluokka IP55, voidaan asentaa saunaan lauteen alle
- Projektorin mitat: Ø 30 mm, pituus 85 mm, asennusrasia 86 x 86 mm
- Sisältää kiuaslinssin
- S-flex 1.5 kuitupituudet: 5 x 1.5 m, 6 x 2.0 m ja 5 x 2.5 m