CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL10-E511 IP55

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL10-E511 IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 1.7 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 6

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 1.5...2 mm

  • Pituus - 4500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796475

Sähkönumero

4179647

Toimittajan tuotenumero

1524011

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

1.7 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

6

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

1.5...2 mm

Pituus:

4500 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

16 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

II

Leveys:

90 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

VPL10-E511 IP55 valokuitupaketti 1 W/350 mA/230 V:n projektori 6 kuitua+ linssi 3000K

1,7 W led-projektorilla varustettu saunavalaistussarja takaa alhaisen energiankulutuksen sekä erittäin pitkän käyttöiän. Täysin äänettömät, vähän lämpöätuottavat led-projektorit ovat erityisesti saunavalaistukseen suunniteltu. Tämä sarja soveltuu pienen n. 2 m2 saunan valaisuun.
  • Ei himmennettävä
  • 230V/1,7 W/350 mA
  • 3000 K / Ra >85
  • Projektorin suojausluokka IP55, voidaan asentaa saunaan lauteen alle
  • Projektorin mitat: Ø 30 mm, pituus 85 mm, asennusrasia P 150 x L 86 x K 39 mm
  • Sisältää kiuaslinssin
  • Kuitupituudet S-Flex 1.5: 5 x 2.5 m ja S-Flex 2: 1 x 4.5 m