CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30CT-300

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30CT-300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 13 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 300

  • Valon väri - monivärinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...0.75 mm

  • Pituus - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796703

Sähkönumero

4179670

Toimittajan tuotenumero

1527609

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

13 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

300

Valon väri:

monivärinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

0.75...0.75 mm

Pituus:

250 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

muovi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

50 mm

Sisältää värikiekon:

kyllä

Värikiekon tyyppi:

monivärinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

VPL30CT-300 TÄHTITAIVASSARJA LED-PROJEKTORILLA 15,6W 3000K SINITUIKE-EFEKTILLÄ (300 kuitua)

Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin suurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 6-10 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan. Soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin joissa lämpötila alle 80 °C.
Projektori on varustettu sinituike-efektillä joka saa tähdet hiljalleen tuikkimaan. Tämä sinituike-efekti on lähinnä todellista tähtitaivasta jossa tähdet hiukan kirkastuvat ja himmenevät sinisen sävyissä ilman säännöllistä rytmiä. Projektorin valonlähteenä ovat sinisävyiset ledit.
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
  • 75 x 3,0 m
  • 75 x 3,5 m
  • 75 x 4,0 m
  • 75 x 4,5 m
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.

Käyttämällä kristalleja voi kuitusäikeiden määrää vähentää.