Etusivu

CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30CT-CEP 200

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30CT-CEP 200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

200
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118

Valon väri:

monivärinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotRGBW

Pituus:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 13 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 200

  • Valon väri - monivärinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...0.75 mm

  • Pituus - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796680

Sähkönumero

4179668

Toimittajan tuotenumero

1527607

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

13 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

200

Valon väri:

monivärinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

0.75...0.75 mm

Pituus:

250 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

muovi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

kyllä

Värikiekon tyyppi:

monivärinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

VPL30CT-CEP 200 TÄHTITAIVASSARJA LED-PROJEKTORILLA 15,6W 3000K TUIKE-EFEKTILLA (200 kuitua)

Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin keskisuurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 4-6 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan (soveltuu höyry- ja infrapunasaunoihin joissa lämpötila alle 80 °C).
Projektori on varustettu sinituike-efektillä joka saa tähdet hiljalleen tuikkimaan. Tämä sinituike-efekti on lähinnä todellista tähtitaivasta jossa tähdet hiukan kirkastuvat ja himmenevät sinisen sävyissä ilman säännöllistä rytmiä. Projektorin valonlähteenä ovat sinisävyiset ledit.
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
  • 50 x 2,5 m
  • 50 x 3,0 m
  • 50 x 3,5 m
  • 50 x 4,0 m
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.